STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics 低ノイズLDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
出力電圧:8 V出力タイプ:固定パッケージタイプ:DPAK出力電流 Max:500mA実装タイプ:表面実装入力電圧 Min:-0.5 V入力電圧 Max:20 Vピン数:3極性:正静止電流:0.5mA精度:±2%動作温度 Min:-40 ℃動作温度 Max:+125 ℃ラインレギュレーション:24 mVLDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、250 → 500 mA
注文コード
47200275
品番
KF80BDT-TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
171
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:8 V
出力タイプ:固定
パッケージタイプ:DPAK
出力電流 Max:500mA
実装タイプ:表面実装
入力電圧 Min:-0.5 V
入力電圧 Max:20 V
ピン数:3
極性:正
静止電流:0.5mA
精度:±2%
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
ラインレギュレーション:24 mV
LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、250 → 500 mA
RoHS指令(10物質対応)
対応