内容量1袋(5個)仕様出力電圧:2.5 V出力タイプ:固定パッケージタイプ:SOT-23出力電流 Max:550mA実装タイプ:表面実装入力電圧 Min:2.5 V入力電圧 Max:6 Vピン数:5出力数:1静止電流:0.17mA精度:±2%動作温度 Min:-40 ℃動作温度 Max:+125 ℃ロードレギュレーション:0.005 %/mALDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、150 → 200 mA注文コード47200354品番LD3985M25R