STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics 電圧監視 IC 1チャンネル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
47200458
品番
STM6823TWY6F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧管理タイプ:マイクロプロセッサ電圧モニター
管理数:1
ウォッチドッグタイマー:あり
手動リセット:あり
最大リセット閾値電圧:3.11V
最小リセット閾値電圧:3.04V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-23
ピン数:5
寸法:2.9 x 1.6 x 1.15mm
高さ:1.15mm
長さ:2.9mm
動作供給電圧 Max:5.5 V
動作温度 Min:-40 ℃
マイクロプロセッサ監視IC、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応