内容量1袋(5個)
仕様実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:TO-252ピン数:3寸法:5.1 x 4.7 x 2.4mm長さ:5.1mm幅:4.7mm高さ:2.4mmOMNIFET完全自動保護パワーMOSFET、STMicroelectronics. OMNIFETシリーズ完全自動保護ローサイドドライバは、その堅牢さと向上した信頼性で評価されています。 このソリッドステートパワースイッチは、特に車載環境における誘導負荷及び抵抗負荷用に設計されています。. リニア電流制限 サーマルシャットダウン 短絡保護 ESD保護 一体型クランプ
注文コード47200503
品番VND14NV04TR-E