内容量1セット(100個)
仕様出力数:1実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOICピン数:8寸法:5 x 4 x 1.25mm長さ:5mm幅:4mm高さ:1.25mm動作温度 Max:+85 ℃動作温度 Min:-25 ℃L6375、0.5 Aハイサイドドライバインテリジェント電源スイッチ、STMicroelectronics. L6375は、誘導負荷又は抵抗負荷駆動用のモノリシックのインテリジェントな電源スイッチです。出力電圧スルーレート制御機能と短絡防止機能を備えています。. 供給電圧範囲: 8 V → 35 V 内部電流制限 サーマルシャットダウン オープンアース保護
注文コード47200519
品番L6375S