STMicroelectronics 電圧監視スイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47200528 品番 L6375S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
仕様
出力数:1
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
ピン数:8
寸法:5 x 4 x 1.25mm
長さ:5mm
幅:4mm
高さ:1.25mm
動作温度 Max:+85 ℃
動作温度 Min:-25 ℃
L6375、0.5 Aハイサイドドライバインテリジェント電源スイッチ、STMicroelectronics. L6375は、誘導負荷又は抵抗負荷駆動用のモノリシックのインテリジェントな電源スイッチです。出力電圧スルーレート制御機能と短絡防止機能を備えています。. 供給電圧範囲: 8 V → 35 V 内部電流制限 サーマルシャットダウン オープンアース保護
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする