仕様
電圧管理タイプ:ローパワー電圧 ディテクター
管理数:1
最大リセット閾値電圧:1.632V
最小リセット閾値電圧:1.568V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-23
ピン数:3
寸法:3.04 x 1.4 x 1.02mm
高さ:1.02mm
長さ:3.04mm
動作供給電圧 Max:6 V
動作供給電圧 Min:0.7 V
電圧検出器、STMicroelectronics. 電圧検出器ICは、基本的な電圧監視機能とパワーオンリセットのリセットタイミング機能を提供します。 STM1061低消費電力電圧検出器は、電源入力を監視します。電源が指定されたトリップ点しきい値を下回ると、出力は強制的にロー(Low)になり、VCC入力がしきい値電圧 + ヒステリシスを超えない限りアサート状態が続きます。
RoHS指令(10物質対応)対応