STMicroelectronics 電圧検出器 1チャンネル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25個) 注文コード 47200564 品番 STM1061N22WX6F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
電圧管理タイプ:ローパワー電圧 ディテクター
管理数:1
最大リセット閾値電圧:2.244V
最小リセット閾値電圧:2.156V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-23
ピン数:3
寸法:3.04 x 1.4 x 1.02mm
高さ:1.02mm
長さ:3.04mm
動作供給電圧 Max:6 V
動作温度 Max:+85 ℃
電圧検出器、STMicroelectronics. 電圧検出器ICは、基本的な電圧監視機能とパワーオンリセットのリセットタイミング機能を提供します。 STM1061低消費電力電圧検出器は、電源入力を監視します。電源が指定されたトリップ点しきい値を下回ると、出力は強制的にロー(Low)になり、VCC入力がしきい値電圧 + ヒステリシスを超えない限りアサート状態が続きます。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする