画像準備中

STMicroelectronics電流モード PWMコントローラ, ブースト, フライバック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード47200993 品番L5991D013TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様
PWM出力数:1
コントロール方法:電流
トポロジー:ブースト, フライバック
上昇時間:100ns
降下時間:60ns
最大デューティサイクル:100%
最大スイッチング周波数:1 MHz
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
ピン数:16
出力電流:1.5 A
出力電圧:10.5 V
同期ピン:あり
動作温度 Min:-40 ℃
AC-DCコンバータ、STMicroelectronics. 負荷分散コントローラ PWMコントローラ 同期整流コントローラ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする