STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STMicroelectronics電流モード PWMコントローラ, ブースト, フライバック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47201009
品番
L5991D013TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
PWM出力数:1
コントロール方法:電流
トポロジー:ブースト, フライバック
上昇時間:100ns
降下時間:60ns
最大デューティサイクル:100%
最大スイッチング周波数:1 MHz
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOIC
ピン数:16
出力電流:1.5 A
出力電圧:10.5 V
同期ピン:あり
標準動作供給電圧:16 V
AC-DCコンバータ、STMicroelectronics. 負荷分散コントローラ PWMコントローラ 同期整流コントローラ