仕様PWM出力数:1
コントロール方法:電流
トポロジー:ブースト, フライバック
上昇時間:50ns
降下時間:50ns
最大デューティサイクル:50%
最大スイッチング周波数:500 kHz
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:PDIP
ピン数:8
出力電流:1 A
動作温度 Min:-40 ℃
PWMコントローラ、ST Microelectronics. パルス幅変調器(PWM)コントローラは、絶縁型及び非絶縁型のAC-DC / DC-DCスイッチモード電源に対応します。 これらの製品は、スイッチモード電源(SMPS)で最も一般的に使用されるシングルエンド(フライバック、順方向、擬似共振コントローラなど)とダブルエンド(非対称ハーフブリッジ)の両方のトポロジに基づいています。 PMWコントローラは、充実した保護機能も統合しているので、堅牢性と信頼性が向上しています。