商品レビューを投稿する内容量1個仕様キーパッドのレイアウト:1 x 4
キーの数:4
キーパッドの出力:マトリックス
IP評価:IP65
ケースの材質:ポリマー
ケースの色:黒
機械的寿命(操作キー):2000000Operations
アクチュエータ色:白
アクチュエータ材料:プラスチック
パネルからの奥行き:12mm
最小動作温度:-20℃
動作温度範囲:-20 → +60℃
Storm 720 TFXシリーズ密閉キーパッド. これらのStorm Interface社製720 TFXシリーズ防水キーパッドは、応答性の高い「オーバーセンター」動作のタクトキーを備えています。. 厳しい産業環境での使用に適した設計 パネル上又はパネル下の取り付けオプション 最大スイッチ定格: 50 mA @ 24 V dc 動作寿命: キー当たり200万回 パネル上の水 / 埃の侵入に対するIP65保護等級注文コード47201264品番7203-04C0202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388販売価格(税別)