Storm キーパッド 1 x 4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様キーパッドのレイアウト:1 x 4キーの数:4キーパッドの出力:マトリックスイルミネーション:YIP評価:IP65ケースの材質:ポリマーケースの色:黒機械的寿命(操作キー):2000000Operationsアクチュエータ色:白アクチュエータ材料:プラスチックパネルからの奥行き:12mm最小動作温度:-20℃動作温度範囲:-20 → +60℃Storm 720 TFX- iシリーズ密閉照光型キーパッド. これらのStorm Interface社製720 TFX- iシリーズ防水キーパッドは、応答性の高い「オーバーセンター」動作のタクトキーを備えています。. 厳しい産業環境での使用に適した設計 暗い場所や薄暗い場所での使用に適した内蔵照明 パネル上又はパネル下の取り付けオプション 最大スイッチ定格: 50 mA @ 24 V dc 動作寿命: キー当たり200万回 パネル上の水 / 埃の侵入に対するIP65保護等級 注文コード47201273 品番7203-04CW202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
キーパッドのレイアウト:1 x 4
キーの数:4
キーパッドの出力:マトリックス
イルミネーション:Y
IP評価:IP65
ケースの材質:ポリマー
ケースの色:黒
機械的寿命(操作キー):2000000Operations
アクチュエータ色:白
アクチュエータ材料:プラスチック
パネルからの奥行き:12mm
最小動作温度:-20℃
動作温度範囲:-20 → +60℃
Storm 720 TFX- iシリーズ密閉照光型キーパッド. これらのStorm Interface社製720 TFX- iシリーズ防水キーパッドは、応答性の高い「オーバーセンター」動作のタクトキーを備えています。. 厳しい産業環境での使用に適した設計 暗い場所や薄暗い場所での使用に適した内蔵照明 パネル上又はパネル下の取り付けオプション 最大スイッチ定格: 50 mA @ 24 V dc 動作寿命: キー当たり200万回 パネル上の水 / 埃の侵入に対するIP65保護等級
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする