Storm キーパッド 4 x 3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様キーパッドのレイアウト:4 3キーの数:12キーパッドの出力:マトリックスIP評価:IP65ケースの材質:ポリマー機械的寿命(操作キー):4000000Operationsコンタクト材質:ニッケルめっき上に金アクチュエータ色:グレーパネルからの奥行き:8mm最小動作温度:-25℃動作温度範囲:-25 +85℃Storm 2000シリーズ. 一般サービス用ポリマー及びキー IP65等級のシール構造 レーザー刻印キートップ文字 ニッケル上に金めっきを施したFR4コンタクト基板 4、12、16キー配列 1000シリーズのバックボックス プライバシーシュラウドと互換性があります。 アクチュエータ材質: ポリマー ケース色: 接触抵抗: 100 操作動力: 180 g 注文コード47201483 品番2K12T102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
キーパッドのレイアウト:4 3
キーの数:12
キーパッドの出力:マトリックス
IP評価:IP65
ケースの材質:ポリマー
機械的寿命(操作キー):4000000Operations
コンタクト材質:ニッケルめっき上に金
アクチュエータ色:グレー
パネルからの奥行き:8mm
最小動作温度:-25℃
動作温度範囲:-25 +85℃
Storm 2000シリーズ. 一般サービス用ポリマー及びキー IP65等級のシール構造 レーザー刻印キートップ文字 ニッケル上に金めっきを施したFR4コンタクト基板 4、12、16キー配列 1000シリーズのバックボックス プライバシーシュラウドと互換性があります。 アクチュエータ材質: ポリマー ケース色: 接触抵抗: 100 操作動力: 180 g
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする