Storm キーパッド 4 x 3

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様キーパッドのレイアウト:4 x 3キーの数:12キーパッドの出力:マトリックスIP評価:IP65ケースの材質:ポリマーケースの色:黒機械的寿命(操作キー):4000000Operationsコンタクト材質:ニッケルめっき上に金アクチュエータ色:銀アクチュエータ材料:亜鉛ダイキャストパネルからの奥行き:8mm最小動作温度:-40℃最大動作温度:+100℃1000 PLXシリーズ. バンダル抵抗キーパッドのコストを削減して軽量化したPLX製品は、誤用や衝撃に対する耐性を追求して革新的な高耐衝撃性ポリマーケースを採用 水や埃に対する堅牢性や耐久性が求められる用途に最適。クロムめっき亜鉛ダイキャストキーにより、キートップグラフィックの卓越した強度と耐摩耗性を実現 4、12、16キー配列 電話機 / 電卓キートップグラフィック IP65等級の防水及び防塵性能 衝撃とユーザーの誤用に対する高いレベルの耐性 コンタクト構成: 50 mA @24 Vdc 接触抵抗: 100 Ω 絶縁耐性: 500 Vac 絶縁抵抗: 50 MΩ 安定した長寿命: >400万サイクル(キー単位) ユニバーサルエンコードとの互換性 1000シリーズのバックボックス / プライバシーシュラウドに対応 -25 (乾燥時) → +85 ℃ (動作時) 操作動力: 180 g コンタクトバウンス: 5 ms 注文コード47201508 品番PLX12T202
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
キーパッドのレイアウト:4 x 3
キーの数:12
キーパッドの出力:マトリックス
IP評価:IP65
ケースの材質:ポリマー
ケースの色:黒
機械的寿命(操作キー):4000000Operations
コンタクト材質:ニッケルめっき上に金
アクチュエータ色:銀
アクチュエータ材料:亜鉛ダイキャスト
パネルからの奥行き:8mm
最小動作温度:-40℃
最大動作温度:+100℃
1000 PLXシリーズ. バンダル抵抗キーパッドのコストを削減して軽量化したPLX製品は、誤用や衝撃に対する耐性を追求して革新的な高耐衝撃性ポリマーケースを採用 水や埃に対する堅牢性や耐久性が求められる用途に最適。クロムめっき亜鉛ダイキャストキーにより、キートップグラフィックの卓越した強度と耐摩耗性を実現 4、12、16キー配列 電話機 / 電卓キートップグラフィック IP65等級の防水及び防塵性能 衝撃とユーザーの誤用に対する高いレベルの耐性 コンタクト構成: 50 mA @24 Vdc 接触抵抗: 100 Ω 絶縁耐性: 500 Vac 絶縁抵抗: 50 MΩ 安定した長寿命: >400万サイクル(キー単位) ユニバーサルエンコードとの互換性 1000シリーズのバックボックス / プライバシーシュラウドに対応 -25 (乾燥時) → +85 ℃ (動作時) 操作動力: 180 g コンタクトバウンス: 5 ms
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする