Storm キーパッド 4 x 4

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様キーパッドのレイアウト:4 x 4キーの数:16キーパッドの出力:マトリックスIP評価:IP54ケースの材質:ポリマー機械的寿命(操作キー):2000000Operationsコンタクト材質:ニッケルめっき上に金アクチュエータ色:グレーパネルからの奥行き:8mm最小動作温度:-10℃動作温度範囲:-10 → +85℃Storm 3000シリーズ. 耐久性と耐衝撃性に優れた樹脂製 IP54等級のシール構造 スーパーハイインパクトポリマーケース及びキートップ レーザー刻印キートップ文字 ニッケル上に金めっきを施したFR4コンタクトのPCB4キー、12キー及び16キー配列 1000シリーズのバックボックス / プライバシーシュラウドと互換性があります。 アクチュエータ材質: ポリマー ケース色: 黒 接触抵抗: 100 ? 操作動力: 180 g 注文コード47201544 品番3K16T102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様12種類から選べます 他の種類を見る
仕様
キーパッドのレイアウト:4 x 4
キーの数:16
キーパッドの出力:マトリックス
IP評価:IP54
ケースの材質:ポリマー
機械的寿命(操作キー):2000000Operations
コンタクト材質:ニッケルめっき上に金
アクチュエータ色:グレー
パネルからの奥行き:8mm
最小動作温度:-10℃
動作温度範囲:-10 → +85℃
Storm 3000シリーズ. 耐久性と耐衝撃性に優れた樹脂製 IP54等級のシール構造 スーパーハイインパクトポリマーケース及びキートップ レーザー刻印キートップ文字 ニッケル上に金めっきを施したFR4コンタクトのPCB4キー、12キー及び16キー配列 1000シリーズのバックボックス / プライバシーシュラウドと互換性があります。 アクチュエータ材質: ポリマー ケース色: 黒 接触抵抗: 100 ? 操作動力: 180 g
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする