内容量1個
仕様キーパッドのレイアウト:4 x 4キーの数:16キーパッドの出力:マトリックスIP評価:IP65ケースの材質:ポリマーケースの色:黒機械的寿命(操作キー):4000000Operationsコンタクト材質:ニッケルめっき上に金アクチュエータ色:銀アクチュエータ材料:亜鉛ダイキャストパネルからの奥行き:8mm最小動作温度:-40℃動作温度範囲:-40 → +100℃1000 PLXシリーズ. バンダル抵抗キーパッドのコストを削減して軽量化したPLX製品は、誤用や衝撃に対する耐性を追求して革新的な高耐衝撃性ポリマーケースを採用 水や埃に対する堅牢性や耐久性が求められる用途に最適。クロムめっき亜鉛ダイキャストキーにより、キートップグラフィックの卓越した強度と耐摩耗性を実現 4、12、16キー配列 電話機 / 電卓キートップグラフィック IP65等級の防水及び防塵性能 衝撃とユーザーの誤用に対する高いレベルの耐性 コンタクト構成: 50 mA @24 Vdc 接触抵抗: 100 Ω 絶縁耐性: 500 Vac 絶縁抵抗: 50 MΩ 安定した長寿命: >400万サイクル(キー単位) ユニバーサルエンコードとの互換性 1000シリーズのバックボックス / プライバシーシュラウドに対応 -25 (乾燥時) → +85 ℃ (動作時) 操作動力: 180 g コンタクトバウンス: 5 ms
注文コード47201578
品番PLX16T202