Storm キーパッド 4 x 4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様キーパッドのレイアウト:4 x 4キーの数:16キーパッドの出力:マトリックスIP評価:IP54ケースの材質:ポリマーケースの色:黒機械的寿命(操作キー):2000000Operationsコンタクト材質:ニッケルめっき上に金パネルからの奥行き:8mm最小動作温度:-20℃動作温度範囲:-20 → +60℃ユーザー設定可能キーパッド. 設定又はカスタマイズ可能なキートップを特長としています。 独特な「スナップオン」式キートップカバーにポリマー製記号タイルをカプセル化できます。 記号タイルは、多くの用途に合わせて文字及び記号の多様なライブラリから選べます。 また、透明な記号タイルをもう1つのカラータイルでバッキングすることで、キートップグラフィックスをカスタマイズできます。 耐衝撃性キートップカバーは、所定の位置にはめ込むと、パーマネント改ざん防止レンズとなり、水、物理的損傷、水の浸入、許可のない取り外しから記号が保護されます。 産業用、商業用、販売時点管理、公共用途に適し、保護クラスはIP54です。. ハイインパクトポリマーケース及びキートップ(設定可能キートップグラフィックス) 「スナップオン」式キートップカバーにポリマー製記号タイルをカプセル化 記号タイルは、多くの用途に合わせて文字及び記号の多様なライブラリから選べます。 透明な記号タイルをもう1つのカラータイルでバッキングすることで、キートップグラフィックスをカスタマイズできます。 スイッチング動作 4、12、16キー配列があります。 注文コード47201587 品番GS160202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は仕様12種類から選べます 他の種類を見る
仕様
キーパッドのレイアウト:4 x 4
キーの数:16
キーパッドの出力:マトリックス
IP評価:IP54
ケースの材質:ポリマー
ケースの色:黒
機械的寿命(操作キー):2000000Operations
コンタクト材質:ニッケルめっき上に金
パネルからの奥行き:8mm
最小動作温度:-20℃
動作温度範囲:-20 → +60℃
ユーザー設定可能キーパッド. 設定又はカスタマイズ可能なキートップを特長としています。 独特な「スナップオン」式キートップカバーにポリマー製記号タイルをカプセル化できます。 記号タイルは、多くの用途に合わせて文字及び記号の多様なライブラリから選べます。 また、透明な記号タイルをもう1つのカラータイルでバッキングすることで、キートップグラフィックスをカスタマイズできます。 耐衝撃性キートップカバーは、所定の位置にはめ込むと、パーマネント改ざん防止レンズとなり、水、物理的損傷、水の浸入、許可のない取り外しから記号が保護されます。 産業用、商業用、販売時点管理、公共用途に適し、保護クラスはIP54です。. ハイインパクトポリマーケース及びキートップ(設定可能キートップグラフィックス) 「スナップオン」式キートップカバーにポリマー製記号タイルをカプセル化 記号タイルは、多くの用途に合わせて文字及び記号の多様なライブラリから選べます。 透明な記号タイルをもう1つのカラータイルでバッキングすることで、キートップグラフィックスをカスタマイズできます。 スイッチング動作 4、12、16キー配列があります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする