商品レビューを投稿する内容量1個仕様キーパッドのレイアウト:4 x 4
キーの数:16
キーパッドの出力:マトリックス
IP評価:IP65
ケースの材質:ポリマー
ケースの色:黒
機械的寿命(操作キー):2000000Operations
アクチュエータ色:青、緑、赤、白、黄
アクチュエータ材料:プラスチック
パネルからの奥行き:12mm
最小動作温度:-20℃
動作温度範囲:-20 → +60℃
「A」凡例セットが含まれ、これは「1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 +:x ÷ * # 」で構成されます。 ← ↑ → ↓ AC I/O ENT CE/E. Storm 720 GFXシリーズ密閉キーパッド. これらのStorm Interface社製720 GFXシリーズ防水キーパッドは、応答性の高い「オーバーセンター」動作のタクトキーを備えています。 スナップオンの透明キーキャップの下にある付属の凡例タイルを使用して、キートップのグラフィックをカスタマイズできます。. パネル上又はパネル下の取り付けオプション 最大スイッチ定格: 50 mA @ 24 V dc 動作寿命: キー当たり200万回 パネル上の水 / 埃の侵入に対するIP65保護等級注文コード47201623品番7207-1610202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718販売価格(税別)