STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, 3軸 センサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(8000個)
注文コード
47201998
品番
LSM303AGRTR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサータイプ:加速度計, 磁力計
軸数:3
テクノロジー:アナログ、デジタル
実装タイプ:表面実装
最大周波数応答:400kHz
最小周波数応答:0kHz
動作供給電圧 Max:3.6 V
動作供給電圧 Min:1.71 V
パッケージタイプ:LGA
感度:187.58mg/LSB
ピン数:12
動作温度 Max:+85 ℃
動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応