仕様
センサータイプ:加速度計
軸数:3
実装タイプ:表面実装
動作供給電圧 Max:3.6 V
動作供給電圧 Min:2.16 V
パッケージタイプ:LGA
感度:12mg/LSB
ピン数:16
動作温度 Max: +85 ℃
動作温度 Min:-40 ℃
品番111-6447は車載安全用途向けではありません。. 加速度計IC、STMicroelectronics. ST社のMEMS加速度計には、最大±400 g加速度フルスケール及び1.71 → 3.6 V電源電圧を備えたアナログ及びデジタルのセンサが含まれます。 高度な省エネ機能には、低パワーモード、自動ウェイクアップ機能、そしてFIFOバッファが含まれます。FIFOバッファはデータの保存に使用できるため、ホストプロセッサの負荷やシステム電源消費を削減できます。