STマイクロ, 3軸 センサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード47202077 品番LSM9DS1TR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478,000
販売価格(税別)
14,980,000
この商品は内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサータイプ:加速度計, ジャイロスコープ, 磁力計
軸数:3
テクノロジー:デジタル
実装タイプ:表面実装
インターフェースタイプ:シリアル-I2C, シリアル-SPI
最大周波数応答:400kHz
最小周波数応答:0kHz
動作供給電圧 Max:3.6 V
動作供給電圧 Min:1.9 V
パッケージタイプ:LGA
感度:0.732mg/LSB
ピン数:24
動作温度 Max:+85 ℃
動作温度 Min:-40 ℃
iNEMO慣性モジュール: 3D加速度計、3Dジャイロスコープ、3D磁力計、STMicroelectronics. これらのiNEMO Inertialモジュールは、3Dデジタル加速度計、3Dデジタルジャイロスコープ、3Dデジタル磁力計を搭載する9軸システムインパッケージです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする