I3G4250DTR STマイクロ, 3軸 センサ STMicro 47202138

STマイクロ, 3軸 センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)注文コード47202138品番I3G4250DTR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,177,800
販売価格(税別)
3,798,000
仕様
センサータイプ:ジャイロスコープ
軸数:3
テクノロジー:デジタル
実装タイプ:表面実装
インターフェースタイプ:シリアル-3線, シリアル-4線, シリアル-I2C, シリアル-SPI
動作供給電圧 Max:3.6 V
動作供給電圧 Min:2.4 V
パッケージタイプ:LGA
感度:79.3mdps/digit
ピン数:16
動作温度 Max:+85 ℃
動作温度 Min:-40 ℃
品番110-6595は車載安全用途向けではありません。. ジャイロスコープIC、STMicroelectronics. ST Microelectronics 3軸ジャイロスコープは、3つの個別の構造を使用する代わりに、単一の検出構造で3つのすべての直交軸のモーションを測定します。 これにより軸間の干渉が減り、精度と信頼性が向上します。 30 → 6000 dpsのワイドレンジの角加速度を測定するST社のジャイロは、ジェスチャ認識やイメージスタビライゼーションから、推測航法やパーソナルナビゲーションシステムまで、多種多様な用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする