STM6823RWY6F STマイクロ, ウォッチドッグタイマ リセットIC 1チャンネル STMicro 47202165

STマイクロ, ウォッチドッグタイマ リセットIC 1チャンネル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード47202165 品番STM6823RWY6F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様
管理数:1
出力ドライバ:アクティブ ロー, プッシュプル
ウォッチドッグタイマー:あり
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-23
ピン数:5
手動リセット:あり
最大リセットアクティブ時間:280ms
寸法:2.9 x 1.6 x 1.15mm
高さ:1.15mm
長さ:2.9mm
マイクロプロセッサ監視IC、STMicroelectronics

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする