STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, ウォッチドッグタイマ リセットIC 1チャンネル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47202253
品番
STM6821LWY6F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
管理数:1
出力ドライバ:アクティブ ハイ, プッシュプル
ウォッチドッグタイマー:あり
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-23
ピン数:5
手動リセット:あり
最大リセットアクティブ時間:280ms
寸法:2.9 x 1.6 x 1.15mm
高さ:1.15mm
最小モニター電圧:4.63V
マイクロプロセッサ監視IC、STMicroelectronics