内容量1セット(50個)
仕様定格平均オン電流:8Aサイリスタタイプ:SCRパッケージタイプ:TO-220AB繰返しピーク逆方向電圧:1000Vサージ電流レーティング:145A実装タイプ:スルーホール最大ゲートトリガー電流:15mA最大ゲートトリガー電圧:1.3V最大保持電流:30mAピン数:3長さ:10.4mm幅:4.6mm高さ:9.15mm寸法:10.4 x 4.6 x 9.15mm動作温度 Min:-40 ℃サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。
注文コード47202296
品番TYN1012RG