曜日別特売
TYN1012RG STマイクロ, サイリスタ SCR STMicro 47202305

STマイクロ, サイリスタ SCR

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様定格平均オン電流:8Aサイリスタタイプ:SCRパッケージタイプ:TO-220AB繰返しピーク逆方向電圧:1000Vサージ電流レーティング:145A実装タイプ:スルーホール最大ゲートトリガー電流:15mA最大ゲートトリガー電圧:1.3V最大保持電流:30mAピン数:3長さ:10.4mm幅:4.6mm高さ:9.15mm寸法:10.4 x 4.6 x 9.15mm動作温度 Min:-40 ℃サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。注文コード47202305品番TYN1012RG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
定格平均オン電流:8A
サイリスタタイプ:SCR
パッケージタイプ:TO-220AB
繰返しピーク逆方向電圧:1000V
サージ電流レーティング:145A
実装タイプ:スルーホール
最大ゲートトリガー電流:15mA
最大ゲートトリガー電圧:1.3V
最大保持電流:30mA
ピン数:3
長さ:10.4mm
幅:4.6mm
高さ:9.15mm
寸法:10.4 x 4.6 x 9.15mm
動作温度 Min:-40 ℃
サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47202339
2021-12-26
用途: 旧型掃除機の壊れた部品交換用
その他業種

他店では10個単位とか必要としない数量が多く、数量1個から購入出来るのが非常に良い。 但し、納期がちょっとかかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする