STマイクロ, サイリスタ SCR

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 仕様定格平均オン電流:16Aサイリスタタイプ:SCRパッケージタイプ:TO-220AB繰返しピーク逆方向電圧:1200Vサージ電流レーティング:260A実装タイプ:スルーホール最大ゲートトリガー電流:40mA最大ゲートトリガー電圧:1.5V最大保持電流:50mAピン数:3長さ:10.4mm幅:4.6mm高さ:9.15mm寸法:10.4 x 4.6 x 9.15mm動作温度 Min:-40 ℃サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。 注文コード47202314 品番TYN1225RG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様・内容量44種類から選べます 他の種類を見る
仕様
定格平均オン電流:16A
サイリスタタイプ:SCR
パッケージタイプ:TO-220AB
繰返しピーク逆方向電圧:1200V
サージ電流レーティング:260A
実装タイプ:スルーホール
最大ゲートトリガー電流:40mA
最大ゲートトリガー電圧:1.5V
最大保持電流:50mA
ピン数:3
長さ:10.4mm
幅:4.6mm
高さ:9.15mm
寸法:10.4 x 4.6 x 9.15mm
動作温度 Min:-40 ℃
サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47202339
2021-12-26
用途:
旧型掃除機の壊れた部品交換用
その他業種

他店では10個単位とか必要としない数量が多く、数量1個から購入出来るのが非常に良い。 但し、納期がちょっとかかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする