内容量1個
仕様定格平均オン電流:31Aサイリスタタイプ:SCRパッケージタイプ:TOP3繰返しピーク逆方向電圧:1200Vサージ電流レーティング:763A実装タイプ:スルーホール最大ゲートトリガー電流:50mA最大ゲートトリガー電圧:1.3V最大保持電流:100mAピン数:3長さ:15.5mm幅:4.6mm高さ:21.1mm寸法:15.5 x 4.6 x 21.1mm動作温度 Min:-40 ℃サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。
注文コード47202339
品番BTW69-1200N