STマイクロ, サイリスタ SCR

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様定格平均オン電流:0.5Aサイリスタタイプ:SCRパッケージタイプ:SOT-223繰返しピーク逆方向電圧:400Vサージ電流レーティング:8A実装タイプ:表面実装最大ゲートトリガー電流:0.2mA最大ゲートトリガー電圧:0.8V最大保持電流:5mAピン数:3+Tab長さ:6.5mm幅:3.5mm高さ:1.8mm寸法:6.5 x 3.5 x 1.8mmピークオンステージ電圧:1.95V高感度ゲートサイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の高感度ゲートサイリスタは、使用可能なゲートトリガ電流が制限されている用途に特に最適です。 代表的な用途には、接地故障の回路遮断器と残留電流の回路遮断器があります。 注文コード47202357 品番P0102DN 5AA4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は仕様・内容量44種類から選べます 他の種類を見る
仕様
定格平均オン電流:0.5A
サイリスタタイプ:SCR
パッケージタイプ:SOT-223
繰返しピーク逆方向電圧:400V
サージ電流レーティング:8A
実装タイプ:表面実装
最大ゲートトリガー電流:0.2mA
最大ゲートトリガー電圧:0.8V
最大保持電流:5mA
ピン数:3+Tab
長さ:6.5mm
幅:3.5mm
高さ:1.8mm
寸法:6.5 x 3.5 x 1.8mm
ピークオンステージ電圧:1.95V
高感度ゲートサイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の高感度ゲートサイリスタは、使用可能なゲートトリガ電流が制限されている用途に特に最適です。 代表的な用途には、接地故障の回路遮断器と残留電流の回路遮断器があります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47202339
2021-12-26
用途:
旧型掃除機の壊れた部品交換用
その他業種

他店では10個単位とか必要としない数量が多く、数量1個から購入出来るのが非常に良い。 但し、納期がちょっとかかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする