STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, サイリスタ SCR
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
定格平均オン電流:10Aサイリスタタイプ:SCRパッケージタイプ:D2PAK繰返しピーク逆方向電圧:600Vサージ電流レーティング:153A実装タイプ:表面実装最大ゲートトリガー電流:6mA最大ゲートトリガー電圧:1.3V最大保持電流:20mAピン数:2 + Tab長さ:10.28mm幅:9.35mm高さ:4.6mm寸法:10.28 x 9.35 x 4.6mm動作温度 Max:+150 ℃
注文コード
47202409
品番
TN1605H-6G-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格平均オン電流:10A
サイリスタタイプ:SCR
パッケージタイプ:D2PAK
繰返しピーク逆方向電圧:600V
サージ電流レーティング:153A
実装タイプ:表面実装
最大ゲートトリガー電流:6mA
最大ゲートトリガー電圧:1.3V
最大保持電流:20mA
ピン数:2 + Tab
長さ:10.28mm
幅:9.35mm
高さ:4.6mm
寸法:10.28 x 9.35 x 4.6mm
動作温度 Max:+150 ℃