内容量1セット(1000個)
仕様定格平均オン電流:0.5Aサイリスタタイプ:SCRパッケージタイプ:SOT-223繰返しピーク逆方向電圧:600Vサージ電流レーティング:8A実装タイプ:表面実装最大ゲートトリガー電流:0.025mA最大ゲートトリガー電圧:0.8V最大保持電流:5mAピン数:3+Tab長さ:6.5mm幅:3.5mm高さ:1.8mm寸法:6.5 x 3.5 x 1.8mm繰返しピークオフステート電流:0.01mA高感度ゲートサイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の高感度ゲートサイリスタは、使用可能なゲートトリガ電流が制限されている用途に特に最適です。 代表的な用途には、接地故障の回路遮断器と残留電流の回路遮断器があります。
注文コード47202445
品番P0111MN 5AA4