内容量1袋(5個)
仕様定格平均オン電流:8Aサイリスタタイプ:SCRパッケージタイプ:D2PAK (TO-263)繰返しピーク逆方向電圧:600Vサージ電流レーティング:145A実装タイプ:表面実装最大ゲートトリガー電流:15mA最大ゲートトリガー電圧:1.3V最大保持電流:30mAピン数:3長さ:10.28mm幅:9.35mm高さ:4.6mm寸法:10.28 x 9.35 x 4.6mm動作温度 Max:+125 ℃サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。
注文コード47202479
品番TN1215-600G-TR