内容量1袋(10個)
仕様定格平均オン電流:9.5Aサイリスタタイプ:SCRパッケージタイプ:DPAK (TO-252)繰返しピーク逆方向電圧:600Vサージ電流レーティング:165A実装タイプ:表面実装最大ゲートトリガー電流:15mA最大ゲートトリガー電圧:1.3V最大保持電流:40mAピン数:3長さ:6.6mm幅:6.2mm高さ:2.4mm寸法:6.6 x 6.2 x 2.4mm動作温度 Min:-40 ℃サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。
注文コード47202497
品番TN1515-600B-TR