内容量1袋(250個)
仕様定格平均オン電流:0.9Aサイリスタタイプ:SCRパッケージタイプ:TO-202繰返しピーク逆方向電圧:600Vサージ電流レーティング:33A実装タイプ:スルーホール最大ゲートトリガー電流:0.2mA最大ゲートトリガー電圧:0.8V最大保持電流:5mAピン数:3長さ:10.1mm幅:4.5mm高さ:7.3mm寸法:10.1 x 4.5 x 7.3mm繰返しピークオフステート電流:0.005mA高感度ゲートサイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の高感度ゲートサイリスタは、使用可能なゲートトリガ電流が制限されている用途に特に最適です。 代表的な用途には、接地故障の回路遮断器と残留電流の回路遮断器があります。
注文コード47202506
品番X0402MF 1AA2