STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, サイリスタ SCR
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
定格平均オン電流:25Aサイリスタタイプ:SCRパッケージタイプ:TO-220AB繰返しピーク逆方向電圧:600Vサージ電流レーティング:394A実装タイプ:スルーホール最大ゲートトリガー電流:15mA最大ゲートトリガー電圧:1.3V最大保持電流:60mAピン数:3長さ:10.4mm幅:4.6mm高さ:15.9mm寸法:10.4 x 4.6 x 15.9mm動作温度 Max:+150 ℃
注文コード
47202558
品番
TN4015H-6T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格平均オン電流:25A
サイリスタタイプ:SCR
パッケージタイプ:TO-220AB
繰返しピーク逆方向電圧:600V
サージ電流レーティング:394A
実装タイプ:スルーホール
最大ゲートトリガー電流:15mA
最大ゲートトリガー電圧:1.3V
最大保持電流:60mA
ピン数:3
長さ:10.4mm
幅:4.6mm
高さ:15.9mm
寸法:10.4 x 4.6 x 15.9mm
動作温度 Max:+150 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応