内容量1袋(10個)
仕様定格平均オン電流:8Aサイリスタタイプ:SCRパッケージタイプ:TO-220AB繰返しピーク逆方向電圧:600Vサージ電流レーティング:145A実装タイプ:スルーホール最大ゲートトリガー電流:200μA最大ゲートトリガー電圧:0.8V最大保持電流:5mAピン数:3長さ:10.4mm幅:4.6mm高さ:15.75mm寸法:10.4 x 4.6 x 15.75mm繰返しピーク順方向抑止電圧:600Vサイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。
注文コード47202603
品番TYN612RG