内容量1セット(2000個)仕様定格平均オン電流:0.5Aサイリスタタイプ:SCRパッケージタイプ:TO-92繰返しピーク逆方向電圧:600Vサージ電流レーティング:8A実装タイプ:スルーホール最大ゲートトリガー電流:5μA最大ゲートトリガー電圧:0.8V最大保持電流:5mAピン数:3長さ:4.7mm幅:3.7mm高さ:4.4mm寸法:4.7 x 3.7 x 4.4mm動作温度 Max:+125 ℃高感度ゲートサイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の高感度ゲートサイリスタは、使用可能なゲートトリガ電流が制限されている用途に特に最適です。 代表的な用途には、接地故障の回路遮断器と残留電流の回路遮断器があります。注文コード47202619品番P0118MA 2AL3