曜日別特売
X0202MA 2BL2 STマイクロ, サイリスタ SCR STMicro 47202646

STマイクロ, サイリスタ SCR

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)仕様定格平均オン電流:0.8Aサイリスタタイプ:SCRパッケージタイプ:TO-92繰返しピーク逆方向電圧:600Vサージ電流レーティング:25A実装タイプ:スルーホール最大ゲートトリガー電流:200μA最大ゲートトリガー電圧:0.8V最大保持電流:5mAピン数:3長さ:4.7mm幅:3.7mm高さ:4.4mm寸法:4.7 x 3.7 x 4.4mm動作温度 Min:-40 ℃高感度ゲートサイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の高感度ゲートサイリスタは、使用可能なゲートトリガ電流が制限されている用途に特に最適です。 代表的な用途には、接地故障の回路遮断器と残留電流の回路遮断器があります。注文コード47202646品番X0202MA 2BL2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
定格平均オン電流:0.8A
サイリスタタイプ:SCR
パッケージタイプ:TO-92
繰返しピーク逆方向電圧:600V
サージ電流レーティング:25A
実装タイプ:スルーホール
最大ゲートトリガー電流:200μA
最大ゲートトリガー電圧:0.8V
最大保持電流:5mA
ピン数:3
長さ:4.7mm
幅:3.7mm
高さ:4.4mm
寸法:4.7 x 3.7 x 4.4mm
動作温度 Min:-40 ℃
高感度ゲートサイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の高感度ゲートサイリスタは、使用可能なゲートトリガ電流が制限されている用途に特に最適です。 代表的な用途には、接地故障の回路遮断器と残留電流の回路遮断器があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47202339
2021-12-26
用途: 旧型掃除機の壊れた部品交換用
その他業種

他店では10個単位とか必要としない数量が多く、数量1個から購入出来るのが非常に良い。 但し、納期がちょっとかかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする