内容量1セット(400個)仕様定格平均オン電流:50Aサイリスタタイプ:SCRパッケージタイプ:D3PAK繰返しピーク逆方向電圧:800Vサージ電流レーティング:731A実装タイプ:表面実装最大ゲートトリガー電流:50mA最大ゲートトリガー電圧:1.5V最大保持電流:100mAピン数:2+Tab長さ:16.05mm幅:14mm高さ:5.1mm寸法:16.05 x 14 x 5.1mm動作温度 Min:-40 ℃サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。注文コード47202664品番TM8050H-8D3-TR