内容量1セット(30個)仕様定格平均オン電流:50Aサイリスタタイプ:SCRパッケージタイプ:TO-247繰返しピーク逆方向電圧:800Vサージ電流レーティング:731A実装タイプ:スルーホール最大ゲートトリガー電流:50mA最大ゲートトリガー電圧:1.5V最大保持電流:100mAピン数:3長さ:15.75mm幅:5.15mm高さ:20.15mm寸法:15.75 x 5.15 x 20.15mm動作温度 Min:-40 ℃サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。注文コード47202725品番TM8050H-8W