STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
仕様
ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:1200V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:DO-247LLダイオードテクノロジー:SiCショットキーピン数:2最大順方向降下電圧:2.25V長さ:16.26mm幅:5.31mm高さ:21.46mm動作温度 Min:-40 ℃
注文コード
47202734
品番
STPSC10H12WL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
117
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:1200V
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:DO-247LL
ダイオードテクノロジー:SiCショットキー
ピン数:2
最大順方向降下電圧:2.25V
長さ:16.26mm
幅:5.31mm
高さ:21.46mm
動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応