STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:1200V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:D2PAKダイオードテクノロジー:SiCショットキーピン数:2 + Tab最大順方向降下電圧:2.25V長さ:10.4mm幅:9.35mm高さ:4.6mm動作温度 Min:-40 ℃
注文コード
47202768
品番
STPSC10H12GY-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
117
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:1200V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:D2PAK
ダイオードテクノロジー:SiCショットキー
ピン数:2 + Tab
最大順方向降下電圧:2.25V
長さ:10.4mm
幅:9.35mm
高さ:4.6mm
動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応