STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
仕様
ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:45V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DPAK (TO-252)ダイオードタイプ:ショットキーピン数:3長さ:6.6mm幅:6.2mm高さ:2.4mm動作温度 Max:+175 ℃ショットキーバリアダイオード、10 A → 16 A、STMicroelectronics
注文コード
47202777
品番
STPS1045B-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
117
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:45V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:DPAK (TO-252)
ダイオードタイプ:ショットキー
ピン数:3
長さ:6.6mm
幅:6.2mm
高さ:2.4mm
動作温度 Max:+175 ℃
ショットキーバリアダイオード、10 A → 16 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応