STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5000個)
仕様
最大連続 順方向電流:1A1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:100V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)ダイオードテクノロジー:ショットキーピン数:2長さ:4.6mm幅:2.9mm高さ:2.45mm動作温度 Min:-40 ℃ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度
注文コード
47202856
品番
STPS1H100AY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
117
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続 順方向電流:1A
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:100V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)
ダイオードテクノロジー:ショットキー
ピン数:2
長さ:4.6mm
幅:2.9mm
高さ:2.45mm
動作温度 Min:-40 ℃
ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度
RoHS指令(10物質対応)
対応