STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
仕様
ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:30V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DO-214AA (SMB)ダイオードテクノロジー:ショットキーピン数:2長さ:4.6mm幅:3.95mm高さ:2.45mm動作温度 Min:-65 ℃ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度
注文コード
47202883
品番
STPS130U
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
この商品は
仕様・内容量
が
117
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:30V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:DO-214AA (SMB)
ダイオードテクノロジー:ショットキー
ピン数:2
長さ:4.6mm
幅:3.95mm
高さ:2.45mm
動作温度 Min:-65 ℃
ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度
RoHS指令(10物質対応)
対応