STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
仕様
ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:40V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOD123Flatダイオードテクノロジー:ショットキーピン数:2最大順方向降下電圧:500mV長さ:2.7mm幅:1.8mm高さ:1mm動作温度 Min:-40 ℃
注文コード
47202908
品番
STPS1L40ZF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
117
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:40V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOD123Flat
ダイオードテクノロジー:ショットキー
ピン数:2
最大順方向降下電圧:500mV
長さ:2.7mm
幅:1.8mm
高さ:1mm
動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応