STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:100V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)ダイオードテクノロジー:ショットキーピン数:3長さ:10.4mm幅:9.35mm高さ:4.6mm動作温度 Max:+150 ℃ショットキーバリアダイオード、20 A → 25 A、STMicroelectronics
注文コード
47202935
品番
STPS20M100SG-TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
117
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:100V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)
ダイオードテクノロジー:ショットキー
ピン数:3
長さ:10.4mm
幅:9.35mm
高さ:4.6mm
動作温度 Max:+150 ℃
ショットキーバリアダイオード、20 A → 25 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)
対応