STマイクロ, ショットキーバリアダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:650V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:TO-220ACダイオードテクノロジー:SiCショットキーピン数:2最大順方向降下電圧:1.65V長さ:10.4mm幅:4.6mm高さ:15.75mm動作温度 Min:-40 ℃シリコンカーバイド(SiC)ショットキーダイオード、STMicroelectronics. シリコンカーバイド(SiC)ダイオードは、超高性能のパワーショットキー整流器です。. ゼロ又は無視できるレベルの逆回復 温度によって変わらないスイッチング動作 PFC機器専用 高順方向サージ機能 注文コード47202987 品番STPSC20065D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品は仕様・内容量117種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:650V
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:TO-220AC
ダイオードテクノロジー:SiCショットキー
ピン数:2
最大順方向降下電圧:1.65V
長さ:10.4mm
幅:4.6mm
高さ:15.75mm
動作温度 Min:-40 ℃
シリコンカーバイド(SiC)ショットキーダイオード、STMicroelectronics. シリコンカーバイド(SiC)ダイオードは、超高性能のパワーショットキー整流器です。. ゼロ又は無視できるレベルの逆回復 温度によって変わらないスイッチング動作 PFC機器専用 高順方向サージ機能
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする