STMicro
STMicroの 電子部品(オンボード)
STMicroの 能動部品
STMicroの ディスクリート
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
仕様
ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:30V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOD-523ダイオードテクノロジー:ショットキーピン数:2最大順方向降下電圧:580mV長さ:1.3mm幅:0.9mm高さ:0.7mmピーク非繰返し順方向サージ電流:1Aショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度
注文コード
47203118
品番
BAT30KFILM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
117
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:30V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOD-523
ダイオードテクノロジー:ショットキー
ピン数:2
最大順方向降下電圧:580mV
長さ:1.3mm
幅:0.9mm
高さ:0.7mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流:1A
ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度
RoHS指令(10物質対応)
対応